ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2014-16年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

SC59 PGM-DSFI ■STD ABS

ホンダ CBR1000RR SP [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC59 原動機型式 SC59E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC59 - 1600001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
IMR9E-9HES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
515±2.5 /
レベル
(mm)
84 /
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SC59 1600001 ~ SP ABS
RRベースの一人乗り専用設計(シングルシート仕様)、ダウンマフラー
2014/2月
コンバインドABS搭載。
オーリンズ製前後サス、ブレンボ製Fブレーキキャリパー。
SP専用シートカウル、など。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
2015 ~ 2015 SC59 1700001 ~ Champion Special ABS(期間限定)
2015/1-3月受注。
コンバインドABS搭載。
3タイトル獲得記念ステッカー採用。選手のゼッケンナンバーステッカー、テクニカルスポンサーステッカー車両本体に同梱。
カラー設定
・バイブラントオレンジ
2016 ~ 2016 SC59 1800001 ~ SP ABS
15/12月
車体側面ストライプにゴールドライン追加、アンダーカウルをレッドへ、ホイールピンストライプデザイン変更。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

戻る ページ 1 次へ