ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1992-97年式 オイルフィルタ Vesrah製

MC23 JADE/S(ジェイド・スラッシュエス)■モデル名:CB250FN/2/3

ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC23 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC23 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,060
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 790 ブレーキ後 650 備考 スロットル:740/730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
119
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1997 MC23 1100001 ~ スポーティスタイル(FM/2のラグジュアリー仕様)
ツートンカラータンク装備、クロームメッキメーターケース。
エンジン全体をグレーメタリック塗装、バフ仕上げのエンジンヘッドカバー、クロームメッキ仕上げのチェンジペダルやブレーキペダルなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-1002 1個 HONDA:15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 ホンダ HONDA/CB250F(96-07年式)、HONDA/CB250T(80年式)、HONDA/CB250TA-II(80年式)、HONDA/CB250TI(80年式)、HONDA/CB250TII(80年式)、HONDA/CB250TZ-II(80年式)、HONDA/CBF250(04-06年式)、HONDA/CBR250F(86-87年式)、HONDA/CBR250R(87-90年式)、HONDA/CBR250RR(90-94年式)、HONDA/VT250C(94-96年式)、HONDA/VT250C(96年式)、HONDA/VT250C(97年式)、HONDA/VT250C(97-98年式)、HONDA/VT250C(98-07年式)、HONDA/VT250F(84-86年式)、HONDA/VT250F(87-88年式)、HONDA/VT250F(91年式)、HONDA/VTR250(88-89年式)、HONDA/VTR250(90年式)、HONDA/VTR250(98-16年式)、HONDA/VTR250F(13-17年式)、HONDA/CB400A(77-78年式)、HONDA/CB400D(80年式)、HONDA/CB400T(78-79年式)、HONDA/CB400T(80-81年式)、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)、HONDA/CB400TI(78-79年式)、HONDA/CB400TII(78-79年式)、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)、HONDA/CBR400F(84-85年式)、HONDA/CBX400F2C(82年式)、HONDA/CBX400FC(82年式)、HONDA/CBX400FF(84年式)、HONDA/CM400A(79-81年式)、HONDA/CM400C(81年式)、HONDA/CM400E(80-81年式)、HONDA/CM400T(79-81年式)、HONDA/CX400E(82-83年式)、HONDA/TRX400FA(04-07年式)、HONDA/TRX400FGA(04-06年式)、HONDA/TRX400FGA(06年式)、HONDA/TRX400FGA(07年式)、HONDA/TRX420FA(09-17年式)、HONDA/CB450SC(85-86年式)、HONDA/CB450T(82年式)、HONDA/CM450A(82-83年式)、HONDA/CM450C(82年式)、HONDA/CM450E(82-83年式)、HONDA/CX500(78-79年式)、HONDA/CX500C(79-82年式)、HONDA/CX500D(79-81年式)、HONDA/GL500(81-82年式)、HONDA/GL500I(81-82年式)、HONDA/TRX500FA(00-17年式)、HONDA/TRX500FA5(16年式)、HONDA/TRX500FA6(16年式)、HONDA/TRX500FA7(16年式)、HONDA/TRX500FGA(04-08年式)、HONDA/TRX500FPA(09-14年式)、HONDA/CBX550F(83-85年式)、HONDA/CX650C(83年式)、HONDA/CX650T(83年式)、HONDA/GL650(83年式)、HONDA/GL650I(83年式)、HONDA/TRX650FA(03-05年式)、HONDA/TRX650FGA(04-05年式)、HONDA/TRX680FA(06-17年式)、HONDA/TRX680FGA(06-09年式)、HONDA/SXS700M(14-15年式)

戻る ページ 1 次へ