ホンダ VTX1800 [1800cc] 2001-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

SC46

ホンダ VTX1800 [1800cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC46 原動機型式 SC46E V型2気筒 水冷
フレームNo SC46 - ~ 排気量 1,794
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/70 R 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,455
スプロケット
二次減速比
プラグ
IFR5L11 本数 4
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 343
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
770 686
レベル
(mm)
110 111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SC46 ~ アメリカ生産
2002 ~ 2006 SC46 ~ 輸入車
VTX1800S
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800C
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800F
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800N
2002 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800R
2007 ~ 2007 SC46 ~ VTX1800T

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX20L-N 1個 18.0(10時間率) YTX20L-BS - 87

戻る ページ 1 次へ