ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
PC37 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition
ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | PC37 1200001 ~ 1299999 | STD 2005/1月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ。 マフラー製造方法、マフラープロテクター構造、スイングアーム構造など約65%のパーツ見直し、5.6kg軽量化。 φ41mm倒立Fフォーク、ラジアルマウントキャリパー採用。 スクリーン形状デザインへ変更(RC211Vと同)。エアインダクト、テールカウルデザイン変更。 カラー変更 ・イタリアンレッド ・フォースシルバーメタリック(体側面ブラックストライプ) ・ブラック(ソリッド) |
| 2006 ~ 2006 | PC37 1300001 ~ | Special Edition 2005/11 Team Movistar Honda MotoGカラー。 ピンストライプ塗装ホイール(国内専用仕様)、フレームシルバー塗装(Special Edition専用)。 ・キャンディタヒチアンブルー |
| 2006 ~ 2006 | PC37 1300001 ~ | STD 2005/11 カラー変更 ・パールファイアーオレンジ ・グラファイトブラック ・イタリアンレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S-N | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 88 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 12 |
戻る ページ 1 次へ