ホンダ PS250 [250cc] 2006-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

MF09 ■モデル名:PS2506

ホンダ PS250 [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF09 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF09 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1190 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1470/1470
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
118±1 /
レベル
(mm)
67 /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 MF09 1200001 ~ 2005/12/21
マイナーチェンジ
デュアルヘッドライト採用
ボディーとフレーム同色

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ12S-N 1個 11.0(10時間率) YTZ12S FTZ12S 88

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ12S 1個 11.0(10時間率) YTZ12S FTZ12S 12

戻る ページ 1 次へ