ホンダ CBR600RR [600cc] 2009-12年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

PC40 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition・STD ABS

ホンダ CBR600RR [600cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,010
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IMR8C-9HES/VUH24D 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
413±2.5
レベル
(mm)
93
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 PC40 1200001 ~ 1299999 Secial Edition ABS無し
2009/4月
両サイドカウリングにフェニックスとモノグラムのコンビネーションパターン、車体各部にもモノグラムパターン。
各パーツをブラックで統一(左右ステップとホルダー、ピリオンステップ、マフラーガード)、前後ホイールに専用トライバルパターンをレーザー加工。
・パールシーシェルホワイト(エクストリームカラー)
2009 ~ 2009 PC40 1200001 ~ 1299999 STD ABS(197kg)
2009/2月 コンバインドABS追加
世界初スーパースポーツモデル用電子制御式、コンバインドABS(前後輪連動ABSとアンチロックレーキシステム双方を電子制御化)搭載。
前後ブレーキキャリパーに専用ブロンズカラー採用。
エンジン吸気ポート内面特殊処理(混合気流れのスムーズ化)、排気系見直し、ECU(エレクトロニックコントロールユニット)セッティング変更。
モノブロックFブレーキキャリパー新採用。
新形状アンダーカウル(左右エンジンカバー部まで覆う)。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
2009 ~ 2009 PC40 1200001 ~ 1299999 STD ABS無し(187kg)
2009/2月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ4気筒。
エンジン吸気ポート内面特殊処理(混合気流れのスムーズ化)、排気系見直し、ECU(エレクトロニックコントロールユニット)セッティング変更。
モノブロックFブレーキキャリパー新採用。
新形状アンダーカウル(左右エンジンカバー部まで覆う)。
カラー変更
・イタリアンレッド×グラファイトブラック
・ブライトライムグリーンメタリック×グラファイトブラック
・ダークネスブラックメタリック
2010 ~ 2010 PC40 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2009/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・ヴィクトリーレッド×グラファイトブラック
2010 ~ 2010 PC40 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2009/12月
カラー変更
・ヴィクトリーレッド×グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
2011 ~ 2011 PC40 1400001 ~ STD ABS
2010/12月
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)
・ヴィクトリーレッド
2011 ~ 2011 PC40 1400001 ~ STD ABS無し
2010/12月
カラー変更
・ロスホワイト(トリコロール)
・ヴィクトリーレッド
2012 ~ 2012 PC40 1500001 ~ STD ABS
2011/12月
ウイングマークのストライプ。
前後ホイールカラをホワイト、アルミ製ツインチューブフレームはブラック→シルバーへ変更。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド
2012 ~ 2012 PC40 1500001 ~ STD ABS無し
2011/12月
ウイングマークのストライプ。
前後ホイールカラをホワイト、アルミ製ツインチューブフレームはブラック→シルバーへ変更。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ10S-N 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 12

戻る ページ 1 次へ