ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
AF70 PGM-FI ■STD・デラックス・ジョルノスポルト
ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | AF70 1000001 ~ | STD 2011/1月 大きめのヘッドライトとクリアレンズのウィンカー 空冷4stOHC単気筒50ccエンジン搭載 カラー設定(新色含む7色) 2013/1月 スペシャルエディション(期間限定あり) ・マットアクシスグレーメタリック ・パールキャンサーホワイト |
| 2012 ~ 2013 | AF70 1200001 ~ | ジョルノ・スポルト 2012/1月 スポーティーさを演出するフロント、サイド、リアの各カバーに施されたレッドの専用ストライプ レッドのパイピングを施した専用シート 精悍なホワイトとブラックの2色の車体色 |
| 2014 ~ 2014 | AF70 1300001 ~ | STD 2014/1月 カラー追加 ・オリオンイエロー(新色) ・パールプロキオンブラック |
| 2014 ~ 2014 | AF70 1300001 ~ | デラックス タイプ追加 2014/1月 ツートンカラー採用。 カラー変更 ・スピカピンクメタリック(新色)×パールコットンアイボリー ・パールジェミニブルー(新色)×パールコットンアイボリー ・アズキブラウンメタリック×パールコットンアイボリー ・パールキャンサーホワイト×シグマシルバーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | AF70 1400001 ~ | STD 2014/11月 カラー変更 ・キャンディーコスモスピンク ・アズキブラウンメタリック ・パールコットンアイボリー ・パールプロキオンブラック |
| 2015 ~ 2015 | AF70 1400001 ~ | デラックス 2014/11月 カラー変更 ・スピカピンクメタリック×パールコットンアイボリー ・パールジェミニブルー×パールコットンアイボリー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
出荷目安:10日
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4L/TX4L-N | 1個 | 3.0(10時間率) | YTX4L-BS | FTX4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ