ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2016-17年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

JA09 eSP ■(STD)MW1101WHG ・(プロ)MW1102WHG ナックルバイザー、大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)

ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA09 原動機型式 JA09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA09 - 1100001 ~ 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,805
スプロケット
二次減速比 3.796
プラグ
CPR8EA-9/U24EPR9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
79±1
レベル
(mm)
65mm79±1c?
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 JA09 1100001 ~ STD(全長1805×幅690×高1040×117kg)
2015/9月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC単気筒。eSP搭載。
前後輪連動コンビブレーキ3アジャスト機構採用(Fカバーを取外さずに調整可能)、Fキャリア標準装備。スパークプラグメンテナンスリッド大型化。
バックミラーにテーパー締結構造採用、大型メンテナンスリッド採用、片手操作可能Fブレーキレバーロック機構装備。
カラー設定
・ロスホワイト
2016 ~ 2017 JA09 1100001 ~ プロ(全長1845×幅755×高1040×119kg)
大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル
2015/9月
水冷4stOHC単気筒。
Fキャリア標準装備。スパークプラグメンテナンスリッド大型化。
バックミラーにテーパー締結構造採用、大型メンテナンスリッド採用、片手操作可能Fブレーキレバーロック機構装備。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7L-N 1個 6.0(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 12

戻る ページ 1 次へ