ホンダ XR230 [230cc] 2008-09年式 バッテリー ACDelco製

MD36 ■モデル名:XR2308/9

ホンダ XR230 [230cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD36 - 1200001 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,080
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
407±2.5
レベル
(mm)
121
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MD36 1200001 ~ 1299999 2008/2月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成18年国内二輪車排出ガス規制適合。
タンクシュラウドストライプデザイン変更。前後アルミ製リムにゴールドカラー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト
・エクストリームレッド
2009 ~ 2009 MD36 1300001 ~ 2009/1月
F/Rホイールリムにシルバー採用。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ7-BS 1個 12 6 113×70×105 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

2. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ7S 1個 12 6 113×70×105 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

戻る ページ 1 次へ