ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式 バッテリー ACDelco製
SC66 ■(STD)VT1300CR ・(ABS)VT1300CRA
ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2014 | SC66 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック |
| 2012 ~ 2014 | SC66 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | SC66 1000001 ~ 1099999 | ABS(全長2650×幅970×高1085×315kg) 2010/4月 ロー&ロング カラー設定 ・キャンディーグレイスフルレッド ・グラファイトブラック |
| 2010 ~ 2010 | SC66 1000001 ~ 1099999 | STD(全長2650×幅970×高1085×309kg) 2010/4月 ロー&ロング 水冷4stOHC3バルブV型2気筒。 (F)17インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、深い前後フェンダー装備。 ブラックエンジン。 カラー設定 ・キャンディーグレイスフルレッド ・グラファイトブラック |
| 2011 ~ 2011 | SC66 1100001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック ・キャンディーグローリーレッド |
| 2011 ~ 2014 | SC66 1100001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・ムーンストーンシルバーメタリック ・キャンディーグローリーレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ14-BS | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | - |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ14S | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | YTZ14S |
戻る ページ 1 次へ