ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2016-17年式 バッテリー ACDelco製
JA09 eSP ■(STD)MW1101WHG ・(プロ)MW1102WHG ナックルバイザー、大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | JA09 1100001 ~ | STD(全長1805×幅690×高1040×117kg) 2015/9月 マイナーチェンジ 空冷4stOHC単気筒。eSP搭載。 前後輪連動コンビブレーキ3アジャスト機構採用(Fカバーを取外さずに調整可能)、Fキャリア標準装備。スパークプラグメンテナンスリッド大型化。 バックミラーにテーパー締結構造採用、大型メンテナンスリッド採用、片手操作可能Fブレーキレバーロック機構装備。 カラー設定 ・ロスホワイト |
| 2016 ~ 2017 | JA09 1100001 ~ | プロ(全長1845×幅755×高1040×119kg) 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル 2015/9月 水冷4stOHC単気筒。 Fキャリア標準装備。スパークプラグメンテナンスリッド大型化。 バックミラーにテーパー締結構造採用、大型メンテナンスリッド採用、片手操作可能Fブレーキレバーロック機構装備。 カラー設定 ・ロスホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7L-BS | 1個 | 12 | 6 | 113×70×130 | CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 |
戻る ページ 1 次へ