ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式 バッテリー ACDelco製

NF01 ABS ■モデル名:FJS400A4/5/7-

ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NF01 原動機型式 NF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo NF01 - 1200001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NF01 ~ カラー変更
リアクッションスプリングをレッドに
Rブレーキキャリパーをゴールドに変更
2004 ~ 2004 NF01 1200001 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
大径φ276フロントディスクローター採用。
新形状シート採用大型。
シート10mmダウンおよびサイド部を絞って足付き性向上。
その他マイナーチェンジあり
2005 ~ 2006 NF01 1300001 ~ 1399999 ABS
シルバーウイング400(FJS400D5)の前後連動ABS仕様
2007 ~ 2007 NF01 1400001 ~ ABS
シルバーウイング400(FJS400D7)の前後連動ABS仕様
Fゴールド塗装キャリパー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ12-BS 1個 12 11 150×87×111 CBR1100XX スーパーブラックバード 1999-2005年式:01/3-に適合

2. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ12S 1個 12 11 150×87×111 CBR1100XX スーパーブラックバード 1999-2005年式:01/3-に適合

戻る ページ 1 次へ