ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式 バッテリー 古河電池製
KF18 国内モデル eSP PGM-FI ■STD・Special Edition
ホンダ PCX150 [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | KF18 1000001 ~ 1099999 | STD 2014/5月(タイ生産) フルモデルチェンジ 全灯火器LED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート、ETC車載器、アンテナの簡単な取り付けを考慮した専用設計、など。 カラー設定 ・マットテクノシルバーメタリック ・ポセイドンブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト |
| 2015 ~ 2015 | KF18 1100001 ~ 1199999 | STD 2015/5月(ベトナム生産) カラー追加 ・キャンディーノーブルレッド(新色) ・パールジャスミンホワイト(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) ・マットテクノシルバーメタリック(継続) |
| 2016 ~ 2016 | KF18 1200001 ~ | Special Edition(受注生産) 2016/4月 スポーティーなイメージの特別カラー採用。 フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。 ・ポセイドンブラックメタリック |
| 2016 ~ 2016 | KF18 1200001 ~ | STD 2016/4月 カラー変更 ・パールダークアッシュブルー(新色) ・マットテクノシルバーメタリック(継続) ・パールジャスミンホワイト(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) |
| 2017 ~ 2017 | KF18 1300001 ~ | STD 2017/2月 カラー変更 ・クリッパーイエロー ・パールダークアッシュブルー ・パールジャスミンホワイト ・ポセイドンブラックメタリック ・キャンディーロージーレッド(ツートン) ・ポセイドンブラックメタリック(ツートン) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ