ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式 バッテリー 古河電池製
JA45 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン
ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | JA45 1000001 ~ 1099999 | STD 2018/2月 モデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒。 平成28年国内排出ガス規制対応。 交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。ドライブチェーンサイズアップ、など。 タンデムステップ、可倒式ステップ、リアマッドガード装備。 カラー設定 ・パールシャイニングイエロー ・マグナレッド ・カムフラージュグリーン |
| 2020 ~ 2020 | JA45 1100001 ~ 1199999 | STD 2019/7月 カラー変更 ・クラシカルホワイト(新色) ・パールシャイニングイエロー(継続) ・カムフラージュグリーン(継続) |
| 2020 ~ 2020 | JA45 1100001 ~ 1199999 | くまモンバージョン 2019/6月 くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン 、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
| 2020 ~ 2020 | JA45 1200001 ~ | STD 2020/6月 マイナーチェンジ 全長1935×幅795×高1090×106kg 二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。 カラー設定 ・カムフラージュグリーン ・パールシャイニングイエロー ・クラシカルホワイト |
| 2020 ~ 2020 | JA45 1200001 ~ | くまモンバージョン 2020/6月 マイナーチェンジ 全長1935×幅795×高1090×106kg 二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
| 2021 ~ 2021 | JA45 1200001 ~ | STD 2021/7月 2000台限定 ・プコブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ4V | 1個 | 3(10時間率) | GTZ4V | 約70 | 約113 |
戻る ページ 1 次へ