ホンダ NSR125F [125cc] 1989-97年式 バッテリー AZ BATTERY製

JC20 輸入車

ホンダ NSR125F [125cc] 1989-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC20 原動機型式 JC20E 2st単気筒 水冷
フレームNo JC20 - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 18 63S TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,015
スプロケット
13 35 二次減速比 2.615
プラグ
BR9ECS 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
260
レベル
(mm)
144
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1997 JC20 ~ 1989/6月(1000台限定)正規輸入
水冷2st2サイクル単気筒。
デロルト社製キャブレター、ジェラルドーニ社製NS(ニッケルシリコンカーバイド内壁処理)シリンダー、RCバルブ2システム(ホンダ独自の可変排気孔バルブ)、ソルファー社製マフラー装備。
グリメカ社製アルミフレーム(ALCAST/アルキャスト)採用。
マルゾッキ社製Fフォーク、グリメカ社製アルミキャスト・ホイール(3本スポーク)、ピレリ社製タイヤ、F大径(316mm)シングルディスク採用。
パガーニ社製ヘッドライト、ウインカー、テールライト。
イタリア製部品採用(ハンドル、変速機、チェーン、ステップ類)。
タンクカバーとサイドカバー一体。
カラー設定
・イタリア国旗イメージ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX5L-BS 1個 4 YTX5L-BS FTX5L-BS 72

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ5S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×2 113 70 0.5

戻る ページ 1 次へ