ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式 バッテリー AZ BATTERY製

SC66 ■(STD)VT1300CR ・(ABS)VT1300CRA

ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC66 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC66 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
140/80 - 17 69H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,650
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
510±2.5
レベル
(mm)
111
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC66 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2012 ~ 2014 SC66 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 ABS(全長2650×幅970×高1085×315kg)
2010/4月 ロー&ロング
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 STD(全長2650×幅970×高1085×309kg)
2010/4月 ロー&ロング
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)17インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、深い前後フェンダー装備。
ブラックエンジン。
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC66 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2014 SC66 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 1.0

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ14S 1個 11.2 YTZ14S 89 152

戻る ページ 1 次へ