ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式 バッテリー AZ BATTERY製
SC67 ■(STD)VT1300CS ・(ABS)VT1300CSA
ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2014 | SC67 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック |
| 2012 ~ 2014 | SC67 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | SC67 1000001 ~ | ABS(全長2580×幅820×高1100×310kg) 2010/5月 スポーツ&ストリート カラー設定 ・キャンディーグローリーレッド ・グラファイトブラック |
| 2010 ~ 2010 | SC67 1000001 ~ | STD(全長2580×幅820×高1100×304kg) 2010/5月 スポーツ&ストリート 水冷4stOHC3バルブV型2気筒。 (F)21インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、ナロータイプ前後フェンダー採用。専用スポーティーなハンドル採用。 シルバーエンジン。 カラー設定 ・キャンディーグローリーレッド ・グラファイトブラック |
| 2011 ~ 2011 | SC67 1100001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色) ・グラファイトブラック |
| 2011 ~ 2011 | SC67 1100001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色) ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥38,980
税込¥42,878
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ14S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×2 | 150 | 87 | 1.0 |
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ14S | 1個 | 11.2 | YTZ14S | 89 | 152 |
戻る ページ 1 次へ