ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
JA07 PGM-FI
ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | JA07 ~ | 2010/2月 カラー追加 ・コルチナホワイト(新色) ・コスタブルー(継続) ・アバグリーン(継続) |
| 2009 ~ 2009 | JA07 1000001 ~ | 2009/6月 PGM-FI採用。 平成19年度排出ガス規制対応。 シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。 ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。 メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。 カラー設定 ・コスタブルー ・アバグリーン |
| 2011 ~ 2011 | JA07 1100001- ~ | 2010/8月 カラー追加 ・プコブルーR(新色) ・バージンベージュR(新色) ・コルチナホワイト(継続) ・コスタブルー(継続) ・アバグリーン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7ZS | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 2.4 |
戻る ページ 1 次へ