ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製
AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STREET(ST)
ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | STD S1/J 2002/2月 キャブ最終型 エンブレム、ステッカー類一新、盗難抑止用アラームキット(別売)装着用の配線新装備。 2007年モデルチェンジ(FI化)まで、変更無し。 カラー設定 ・アバグリーン 2005年 AA01-1500001-1599999 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | カスタム CM2/5 角形ヘッドライト・セル付 2002/2月 キャブ最終型 カラー設定 ・アドベンチャーブルーメタリック 2005年 AA01-1500001-1599999 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | ストリート仕様 ST1/J STD S1 バリエーションモデルがスタンダードからストリート仕様へ名称変更。 2002/2月 キャブ最終型 カラー設定 ・ブーンシルバーメタリック ・プラズマイエロー 2005年 AA01-1500001-1599999 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | デラックス D1/J Fキャリア・左ミラー付 2002/2月 キャブ最終型 カラー設定 ・ユニオンシティーブルーメタリック 2005年 AA01-1500001-1599999 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。GPシリーズ。どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。ノンシールチェーンが純正使用の旧車の補修用として適しております。冷間鍛造製ソリッドローラー、ソリッドブッシュに硬質ピンを組み合わせ、耐磨耗性をアップしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP420MS-100L | 1本 | 420 | シルバー | 100L | スーパーカブ 1992-1999年式:STD/デラックス98L/カスタム100L |
【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。チェーンの交換時期。1.固まっていてまっすぐにならない(がちゃがちゃうるさい)。2.つまむとスプロケットから浮く(伸びている)。3.チェーン全体が錆びている。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります(車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります)。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 付属品 | タイプ | シール |
|---|---|---|---|---|---|
| 420MRU-100L | 1本 | 420 | ジョイント1個 | MRU | U |
【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | リンク数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420MS-100L | 1本 | 420 | 鉄色 | 100L | スーパーカブ 1992-1999年式:STD/デラックス98L/カスタム100L |
【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
| 品番 | 内容量 | サイズ | ピッチ(mm) | シール | ローラリンク内幅(W)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL420MRU-100L | 1本 | 420 | 12.7 | U | 6.35 |
| 品番 | 内容量 | サイズ | ピッチ(mm) | シール | ローラリンク内幅(W)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GV420MS-100L | 1本 | 420 | 12.7 | MS | 6.35 |
【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
| 品番 | 内容量 | サイズ | シール | リンク数 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV420MRU-100L | 1本 | 420 | MRU | 100L | ゴールド |
戻る ページ 1 次へ