ホンダ CBR650R [650cc] 2019-22年式 シート・シート廻り KIJIMA(キジマ)製

RH03 PGM-FI ABS

ホンダ CBR650R [650cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH03 原動機型式 RH03E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH03 - 1000001 ~ 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 RH03 1000001 ~ STD ABS
2019/3月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
CBR650Fをベースに車体、足回り、パワーユニット各部を熟成、スタイリング一新。
倒立Fフォーク、軽量化新デザイン5本Y字型スポーク採用。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブル トルクコントロール)新採用。
全灯火器類LED採用。
急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
2021 ~ 2022 RH03 1100001 ~ STD ABS
2021/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
シートカウルとリアフェンダー形状変更。フルフラットメーター文字サイズ拡大、バックライト照射角度変更。
SHOWA製SFF-BP(セパレートファンクションフロントフォークビッグピストン)新採用、など
カラー変更
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. タンデムグリップ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなデザインな反面、パッセンジャーや荷物を載せる際の不安を解消する実用アイテムの登場。パッセンジャーの安心感はもちろん、荷物を固定する場合の安心感も増加。固定を確実にする荷掛フックも4か所設置。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-547 1個 CB650R/CBR650R 19y

戻る ページ 1 次へ