ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2008-09年式 ガード・プロテクター・サブフレーム LSL製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1500001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS
2008/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト×チェッカーブラックメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック×パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS無し
2008/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト×チェッカーブラックメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック×パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS(270kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×パール
コスミックブラック
・パールコロナドブルー×サハラブルーメタリック
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS無し(264kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×パール
コスミックブラック
・パールコロナドブルー×サハラブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッシュパッド用マウンティングキット LSL

販売価格(税別)    
LSL クラッシュパッド用マウンティングキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)【用途】クラッシュパッド用マウンティングキット [screwed with adapter plate][MA]:エンジンカバーにアダプタプレートを装着し、クラッシュパッドを取り付け。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 加工 適合車種
550H101 1セット アルミ シルバー(アルマイト) カウル穴あけ加工等は不要 CB1300SF/SB 03-17

戻る ページ 1 次へ