ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 ガード・プロテクター・サブフレーム KIJIMA(キジマ)製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. チェーンガードフロント アルミ シルバー 203-3461 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェーンガードフロント アルミ シルバー 203-3461 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-3461。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
203-3461 1個

2. エンジンガード ブラック 405-239 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンジンガード ブラック 405-239 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:405-239。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20 JA55

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
405-239 1個

3. チェーンガードリア アルミ ガンメタ 203-3462 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェーンガードリア アルミ ガンメタ 203-3462 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-3462。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
203-3462 1個

戻る ページ 1 次へ