ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式 スクリーン DAYTONA(デイトナ)製

JF58 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110CBFF

ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
62.0±1.0 /
レベル
(mm)
79 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 JF58 1000001 ~ 1099999 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウインドシールドSS 車種別キット DIO110(JF58)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドSS 車種別キット DIO110(JF58)用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤が快適になるウインドシールドSSにDIO110〈JF58〉用がラインアップ追加。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種
92354 1個 ●ポリカーボネート製(厚さ3mm/ハードコート仕様)
●Made in Japan
●スモーク ●縦260mm×横315mm DIO110(JF58)(’15)

2. ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドRS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 適合車種
95359 1個 素材:ポリカーボネート(3mm厚/ハードコート処理) シールド:345(センター330)×360×3 DIO110〈JF58〉

3. ウインドシールドHC 車種別キット DIO110(JF58)用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC 車種別キット DIO110(JF58)用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤が快適になるウインドシールドHCにDIO110用('15)〈JF58〉がラインアップ追加!ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種
92347 1個 ●ポリカーボネート製(ハードコート仕様)
●Made in Japan。
●クリアー ●縦340mm×横360mm DIO110(JF58)(’15)

戻る ページ 1 次へ