ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

PC60

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. エンブレムステー HONDAエンブレム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー HONDAエンブレム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】人気のエンブレムステーシリーズにレブル用が登場!。少し隙間を感じるアンダーブラケットにエンブレムでドレスアップ!。別途、純正「HONDA」ロゴエンブレムはお好みで2種類から選択して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合 仕上
208-3098 1個 レブル250/500 スチール製ブラック

2. スイングアームエンドキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のスイングアームエンドに取り着けるだけドレスアップ度がアップ。マット系のシンプルな作りの。車体周りにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
211-1201 1個 メッキ 17Y- レブル250/500

3. 305-478    フェアリングKIT クロゲル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 305-478 フェアリングKIT クロゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防風効果の高いフェアリングKITが登場!これで高速道路やロングツーリングでの疲労が軽減。風格を備えたスタイルも目立つこと間違いなし。ステーはハンドルマウントを兼ねた構造にした事で便利度をアップ。ハイプ径22.2mm/有効取付長234mm/最大積載量2kg下記、フォグランプKITとの併用可能。※エンブレムステー(208-3098)、ハンドルマウントステー(204-0695)との併用は出来ません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
305-478 1個 レブル250/500 17y-

4. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-040 1セット 本体・ブッシュ(2個) L(185mm)

5. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-039 1セット 本体・ブッシュ(2個) S(161mm)

6. スイングアームエンドキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のスイングアームエンドに取り着けるだけドレスアップ度がアップ。マット系のシンプルな作りの。車体周りにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
211-1202 1個 ブラス 17y-レブル250/500

7. スイングアームエンドキャップ メッキ 211-1201 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームエンドキャップ メッキ 211-1201 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:211-1201。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
211-1201 1個

戻る ページ 1 次へ