ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2014-15年式 ドレスアップ KITACO製

AF74 eSP PGM-FI ■NCX50E

ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF74 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF74 - 1000001 ~ 1099999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0.1
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 AF74 1000001 ~ 1099999 2014/2月
新開発水冷4stOHC単気筒50ccのeSP(イーエスピー)搭載。
コンパクトボディー、フラットフロア、ロングシート採用、23Lのシート下ラゲッジボックス、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. マフラープロテクターステッカー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO マフラープロテクターステッカー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラープロテクターをドレスアップさせるヘアライン仕上げのステッカーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-1158900 1個

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

3. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

4. メタモルデカールSET DUNK アーミー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メタモルデカールSET DUNK アーミー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用のボディデカールです。個性的なデザインを各種設定。車体のイメージを一新させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種
000-1157100 1個 AF74全車種、AF78全車種

5. メタモルデカールSET DUNK デジカモ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メタモルデカールSET DUNK デジカモ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用のボディデカールです。個性的なデザインを各種設定。車体のイメージを一新させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種
000-1157200 1個 AF74全車種、AF78全車種

6. メーターガーニッシュ(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターガーニッシュ(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーター周りのドレスアップに。メーターの上に貼り付けるだけの簡単装着。○ABS樹脂製。○クロームメッキ仕上げ。ダンク。AF74全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
665-1157800 1個

7. メーターガーニッシュ(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターガーニッシュ(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様
665-1157800 1個 DUNK

8. メタモルデカールSET DUNK フレア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メタモルデカールSET DUNK フレア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用のボディデカールです。個性的なデザインを各種設定。車体のイメージを一新させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種
000-1157400 1個 AF74全車種、AF78全車種

9. メタモルデカールSET DUNK バタフライ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メタモルデカールSET DUNK バタフライ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用のボディデカールです。個性的なデザインを各種設定。車体のイメージを一新させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種
000-1157300 1個 AF74全車種、AF78全車種

戻る ページ 1 次へ