ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

SC65 PGM-FI ■STD・STD ABS・E-Package ABS・Special Edition/ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1300001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ディスクボルト STD/A:10、S/SA/SAD:12
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1020/1010 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ ABS E-Package(260kg)
2014/2月(SADE) SC65-130001-
2016(SADG) SC65-140001-
EXのみ設定。
ETC車載器、グリップヒーター、E Package専用ETC表示ランプ、グリップヒーターレベル5段階表示機能、など。
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ STD ABS(259kg)
2014/2月(SAE) SC65-130001-
2016(SAG) SC65-140001-
スポークホイール、速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールサンビームホワイト
・ダークネスブラックメタリック
・インディーグレーメタリック
2014 ~ 2016 SC65 1300001 ~ STD ABS無し(257kg)
2014/2月(SE) SC65-130001-
2016(SG) SC65-140001-
スポークホイール、6速トランスミッション採用、二重管クロームメッキ仕様EXパイ採用。左右振分け2本出し。17L燃料タンク、など。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールサンビームホワイト
・ダークネスブラックメタリック
・インディーグレーメタリック
2015 ~ 2015 SC65 1300001 ~ ABS 特別仕様(200台限定)(257kg)
2015/2月
前後アルミキャストホイール、前後チューブレスタイヤ採用。CB1100 EX ABSより2kg軽量化。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
2016 ~ 2016 SC65 1400001 ~ ABS Special Edition(受注生産)
2016/4月
ダークネスブラックメタリック新ストライプ(燃料タンク)採用、シリンダー、クランクケースをブラック、ハブ仕上げエンジンカバー類、など。
カラー設定
・チタニウムブレードメタリック
2016 ~ 2016 SC65 1400001 ~ ABS無し Special Edition(受注生産)
2016/4月
正絹白イメージのシャスタホワイト市松模様ストライプ(燃料タンク、サイドカバー)採用。F/Rフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアキャリア CB1100EX メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア CB1100EX メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-218 1個

戻る ページ 1 次へ