ホンダ Dio110 [110cc] 2023-25年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110P-2J/11S-2J ・(ベーシック) NSC110P-J/11S-J

ホンダ Dio110 [110cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK03 原動機型式 JK03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JK03 - 1200001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
MR7C-9N 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JK03 ~ STD
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック
2025 ~ 2025 JK03 ~ ベーシック
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・ナイトタイドブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック(継続)
2023 ~ 2024 JK03 1200001 ~ ベーシック(廉価版)
2023/3月 タイプ追加
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
盗難抑止シャッター付キーシリンダーのイグニッションキー採用。
カラー設定
・パールジュピターグレー
・パールジャスミンホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック
2023 ~ 2024 JK03 1300001 ~ STD
2023/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC単気筒(espエンジン)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Honda SMART Keyシステム装備。
カラー追加
・マットディムグレーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR1106 SPLキャリアDIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
96053 1個

戻る ページ 1 次へ