ホンダ VTR [250cc] 2014-17年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

MC33 PGM-FI STD・TypeLD・Special Edition ■VTR250F/H

ホンダ VTR [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1600001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5 /
レベル
(mm)
109 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 MC33 1600001 ~ 2014/7月 TypeLD追加
VTRをベースに前後サスペンションを専用セッティング。
VTRより15mm低い740mmシート高。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
2014 ~ 2016 MC33 1600001 ~ 2014/7月 マイナーチェンジ
ラジアルタイア採用。Rタイヤ偏平率変更(70%→60%)。
Rサスセッティング変更。
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールサンビームホワイト(新色)
・グラファイトブラック(継続)
2017 ~ 2017 MC33 1700001 ~ Special Edition
16/10月
フレーム、ヘッドライトリムなど各部パーツをブラック、ホイールをマットグレーを。燃料タンク左右側面にストライプパターングラフィック採用、燃料タンクの立体エンブレム、ブラウンシート表皮、など。
カラー設定
・マットビュレットシルバー
2017 ~ 2017 MC33 1700001 ~ STD・TypeLD
16/10月
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・キャンディープロミネンスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

122件中 121件~122件

並び替え:

121. 120ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 120ロボットプルバック ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 付属品
H013-097C 1セット VTR250 FI (09-12 MC33-1300001-) クロームメッキ VTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ ) スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース

122. 180ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 180ロボットプルバック ハンドルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品 適合車種 主な適合車種
H013-098C 1セット スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ VTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ ) VTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)

戻る ページ 1 2 3 4 次へ