ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式 その他ハンドル廻り KITACO製

JF58 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110CBFF

ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
62.0±1.0 /
レベル
(mm)
79 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 JF58 1000001 ~ 1099999 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ポケットクッションSET(ブルー) KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO ポケットクッションSET(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グローブボックス内を覆うクッションです。携帯電話等、壊れやすい物を収納するのに最適です。○左側インナーポケット用。○ポリエチレン製

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
006-1437100 1個

2. ポケットクッションSET(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO ポケットクッションSET(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グローブボックス内を覆うクッションです。携帯電話等、壊れやすい物を収納するのに最適です。○左側インナーポケット用。○ポリエチレン製

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
006-1437200 1個

戻る ページ 1 次へ