ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1996-98年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ホンダ製

SC35A* 欧州 キャブ ■モデル名:CBR1100XXV

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC35 原動機型式 SC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35A* - VM000001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EHVX-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク 670 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 SC35A* VM000001 ~ 前期型

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ケーブルCOMP.A スロットル 17910MAT000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP.A スロットル 17910MAT000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17910MAT000 1個 AHJ-06-011

2. ケーブルCOMP.B スロットル 17920MAT000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP.B スロットル 17920MAT000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17920MAT000 1個 AHJ-06-012

戻る ページ 1 次へ