ホンダ FTR223 [223cc] 2008-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 NTB製

MC34

ホンダ FTR223 [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1600001 ~ 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118 MC34-1600001以降は♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2016 MC34 1600001 ~ STD(ソリッドカラー)
2007/11月 マイナーチェンジ
型式変更(BA-MC34→JBK-MC34)。
キャブレターセッティング変更、平成18年国内二輪車排出ガス規制適合(マフラー、EXパイに三元触媒内蔵)。
バッテリー12V-6Ah。
ツートーンカラーシート採用。
カラー設定
・ボニーブルー
・トワイライトグレー
・タヒチアンレッド
生産終了
2008 ~ 2016 MC34 1600001 ~ デラックス(ストライプ燃料タンク・メッキヘッドライトケース)
ツートーンカラーシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・キャンディータヒチアンブルー
・パールシャイニングイエロー
生産終了
2008 ~ 2016 MC34 1600001 ~ トリコロールタイプ(大型サイドカバー・幅広ハンドル)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:10日
NTB SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】代表車種:FTR250 MD17【用途】44830-MR8-P00互換品

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
SHJ-06-174 1個

2. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AHJ-06-171 1本 ホンダ FTR223 17910-KPM-000

3. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AHJ-06-172 1本 ホンダ FTR223 17920-KPM-000

4. 大型スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB 大型スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.55(64)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
SHJ-06-171 1本 ホンダ 44830-KS5-000 FTR223 ’00~’08

戻る ページ 1 次へ