ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

MC13 プルバックハンドル/(88-)フラットバー仕様追加 STD・スペシャル ■モデル名:CA250TF/H/J

ホンダ レブル [250cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC13 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC13 - 1000001 ~ 1402890 排気量 233
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YB9L-B(縦置) 全長 2,115
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 148
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135 MC13-1300001以降は♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 875 メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1989 MC13 ~ 1402890 STD
1987/6月 マイナーチェンジ
1985 ~ 1986 MC13 1000001 ~ 1011262 STD
1985/4月
空冷4stパラレルツインOHC2気筒。
ロー&ロングスタイルアメリカン。
1985 ~ 1986 MC13 1100001 ~ 1104057 スペシャル
1985/4月
1987 ~ 1988 MC13 1300001 ~ 1304596 STD
1986/11月
ツィンキャブレター採用(出力 21→22PS)、燃費(55.0→55.2km/L)向上。
燃料タンクのデザインを一新(ネオン管イメージのストライプで車名を表現)。
1986 ~ 1986 MC13 1300001 ~ 1307944 スペシャル 新色限定販売
1986/1月
タンクにホンダウィングマーク、アラベスク模様(唐草模様)、火の鳥パターンをゴールドでデザイン。
エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど12ヶ所にゴールドカラーパーツ装着。
シート表皮材質変更。
1987 ~ 1988 MC13 1300001 ~ 1307944 スペシャル
1986/11月
STDをベースとし、エンジンヘッドカバー、ヘッドライト・リムなど各部にゴールドカラーパーツ装着。
クランクケースカバー、ウインカーボディなどにクロムメッキパーツ採用。
1988 ~ 1989 MC13 1400001 ~ 1402890 スペシャル フラットバー仕様追加
1988/6月
ロング(ホイールベース1460m/m)&ロー(シート高660m/m)。燃料タンクグはブラック・ブルーメタリックカラーベースにゴールドのストライプで車名。
各部クロムメッキ、ゴールドカラーパーツ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ