ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2022-25年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

SC82 PGM-DSFI 切替式ABS

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC82 原動機型式 SC82E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC82 - 1100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー HY85S 全長 2,100
スプロケット
16 43 二次減速比
プラグ
SILMAR10C9S 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SC82 1100001 ~ 2022/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。
吸気ポート及びエキゾーストパイプ集合部形状変更。ドリブンスプロケット丁数(40→43)変更。
スロットルバイワイヤのリターンスプリング荷重を低減。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)制御プログラム変更。
RR-R FIREBLADEをベースとし、Ohlins製電子制御サス、brembo製Fブレーキキャリパー装備。
リチウムイオンバッテリー採用、クイックシフター標準装備。
カラー設定
・マットパールモリオンブラック
・グランプリレッド(トリコロール)
2022 ~ 2023 SC82 1100001 ~ 30th Anniversary
2022/4月
30周年記念マーク、サイレンサー部、HondaSMARTKeyのキー本体に30周年文字。
トップブリッジにシリアルナンバーを刻印。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2024 ~ 2025 SC82 1200001 ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
エンジン性能向上。
2モーター式スロットルバイワイヤ(TBW)採用。
フレームボディー構成部品新設計、軽量化。
新設計ウイングレット、ミドルカウル、アンダーカウル。
SPにはライダーの体重をメーターに入力することで、体重に応じた前後サスペンションの推奨プリロード値を表示する機能を追加。
カラー変更
・マットパールモリオンブラック
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. オプション ヘッダーパイプ チタン *要ECUマッピング* AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 379,800 税込417,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ チタン *要ECUマッピング* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定されるヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-H10E2 1個 CBR1000RR-R/SP 20-23

2. オプション リンクパイプステン (フルEX消音用) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション リンクパイプステン (フルEX消音用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定されるリンクパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
L-H10R12/TD 1個 CBR1000RR-R/SP 20-23

3. RACING チタン *要ECUマッピング、カーボンサイレンサーブラケット付属* AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 329,800 税込362,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING チタン *要ECUマッピング、カーボンサイレンサーブラケット付属* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H10R9-APLT 1個 CBR1000RR-R/SP 20-23

4. EVO チタン *要ECUマッピング、カーボンサイレンサーブラケット付属* AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 499,800 税込549,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO チタン *要ECUマッピング、カーボンサイレンサーブラケット付属* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EVOLUTION LINE。ワークスチームに長年採用されつづけるアクラポヴィッチのトップモデル。サーキットで走ることを目的に設計された最上級品です。重量・パワー全てが1/100秒を刈り取るための最良の手段になります。美しいチタンパイプと職人の手による溶接ビートはワークスマシンと同様の品質でありながらも、フレキシブルな特性はストリートにおいてもその本領を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H10E3-APLT 1個 CBR1000RR-R/SP 20-23

5. S/O カーボン  *ECUマッピング推奨* AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) S/O カーボン *ECUマッピング推奨* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。◎ エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H10SO24-APC 1個 CBR1000RR-R/SP 20-23

6. オプション ヘッダーパイプ ステン *要ECUマッピング* AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ ステン *要ECUマッピング* 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定されるヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-H10R8 1個 CBR1000RR-R/SP 20

7. S/O チタン (リンクパイプステン) TRACK DAY AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) S/O チタン (リンクパイプステン) TRACK DAY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることで、よりレーシーな感覚に近づいているライン。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプが設定されている車両もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。◎ エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H10SO25-APLT/TD 1個 CBR1000RR-R/SP 20-23

戻る ページ 1 次へ