ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2015-16年式 マフラー ヤマモトレーシング製

RC80 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC80 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC80 - 1000001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 R 17 58W 180/55 R 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,190
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
483±2.5
レベル
(mm)
135
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 RC80 1000001 ~ 2014/12月 アドベンチャースタイル
水冷4stDOHC4バルブV型4気筒搭載。バルブ制御機構(稼働バルブ数切替)HYPER VTEC継承。
スイングアーム、ラジエーター、マフラー、前後ホイール、メインフレームなどVFR800Fと共有。VFR800Fより、アップライトライディングポジション。
Hondaセレクタブルトルクコントロール採用。LEDヘッドライトとウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、メインスタンド標準装備、など。カラー設定
・キャンディーアルカディアンレッド
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 114,800 税込126,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NON 1個 チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O 14'~17' VFR800X

2. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 107,800 税込118,580
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NCN 1個 カーボンΦ122×400 2.2 S/O 14'~17' VFR800X

3. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NTN 1個 チタンΦ120×400 1.8 S/O 14'~17' VFR800X

4. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NSN 1個 チタン三角形×400 TYPE-S 1.8 S/O 14'~17' VFR800X

5. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 114,800 税込126,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10800-01NSA 1個 チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O 14'~17' VFR800X

6. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 158,800 税込174,680
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10801-01UON 1個 チタンオーバル×400 アルミ削りだしエンドキャップ 2.2 S/O UP 14'~17' VFR800X

7. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 153,800 税込169,180
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10801-01USN 1個 チタン三角形×400 TYPE-S 1.9 S/O UP 14'~17' VFR800X

8. 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 158,800 税込174,680
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~17’ VFR800X SPEC-A SLIP-ON UP TYPE-SA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10801-01USA 1個 チタン三角形×400 アルミ削りだしエンドキャップ 1.9 S/O UP 14'~17' VFR800X

戻る ページ 1 次へ