ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 マフラー RPM製

JA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,830
スプロケット
14 34 二次減速比 2.428
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 JA07 ~ 2010/2月
カラー追加
・コルチナホワイト(新色)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)
2009 ~ 2009 JA07 1000001 ~ 2009/6月
PGM-FI採用。
平成19年度排出ガス規制対応。
シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。
ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。
メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。
カラー設定
・コスタブルー
・アバグリーン
2011 ~ 2011 JA07 1100001- ~ 2010/8月
カラー追加
・プコブルーR(新色)
・バージンベージュR(新色)
・コルチナホワイト(継続)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。加速騒音規制値(原付二種は79db)をクリア、平成18年排ガス規制にも適合した政府認証マフラーです。重低音と静粛性という相反する課題を高いレベルで達成したRaptor-80Dシリーズのサイレンサー(Φ80バージョン)を搭載した結果、低速域から高速域までストレスなく軽く吹き上がるレスポンスは、操縦安定性をも一クラス上のマシンへとマフラーチューニングだけでUPしました。≪主な特徴≫。3段テーパーエキゾーストは、振動対策済みのジョイント方法によるフルステンレス(SUS304)を採用。300種類に及ぶ過酷な開発テストにより産まれた『Raptor-80D』サイレンサーは、背圧コントロールを車種ごとに合わせ、固有のエンジン特性をフルに引き出します。特にフラットな高トルク特性により、重たい荷物やレジャー用品を搭載してのツーリングにも威力を発揮します。隔壁構造のRaptorサイレンサーは、僅かなアクセル開度にも敏感に反応します。3元貴金属を贅沢に使用し、厳しい排ガス基準を余裕のレベルでクリアした『メタル担体キャタライザー』をサイレンサー内部に装着。環境に優しいマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6035Z 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/BlueTitan 政府 CUB110

2. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。加速騒音規制値(原付二種は79db)をクリア、平成18年排ガス規制にも適合した政府認証マフラーです。重低音と静粛性という相反する課題を高いレベルで達成したRaptor-80Dシリーズのサイレンサー(Φ80バージョン)を搭載した結果、低速域から高速域までストレスなく軽く吹き上がるレスポンスは、操縦安定性をも一クラス上のマシンへとマフラーチューニングだけでUPしました。≪主な特徴≫。3段テーパーエキゾーストは、振動対策済みのジョイント方法によるフルステンレス(SUS304)を採用。300種類に及ぶ過酷な開発テストにより産まれた『Raptor-80D』サイレンサーは、背圧コントロールを車種ごとに合わせ、固有のエンジン特性をフルに引き出します。特にフラットな高トルク特性により、重たい荷物やレジャー用品を搭載してのツーリングにも威力を発揮します。隔壁構造のRaptorサイレンサーは、僅かなアクセル開度にも敏感に反応します。3元貴金属を贅沢に使用し、厳しい排ガス基準を余裕のレベルでクリアした『メタル担体キャタライザー』をサイレンサー内部に装着。環境に優しいマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6035Y 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 政府 CUB110

3. マフラー 80D-RAPTOR RPM

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。加速騒音規制値(原付二種は79db)をクリア、平成18年排ガス規制にも適合した政府認証マフラーです。重低音と静粛性という相反する課題を高いレベルで達成したRaptor-80Dシリーズのサイレンサー(Φ80バージョン)を搭載した結果、低速域から高速域までストレスなく軽く吹き上がるレスポンスは、操縦安定性をも一クラス上のマシンへとマフラーチューニングだけでUPしました。≪主な特徴≫。3段テーパーエキゾーストは、振動対策済みのジョイント方法によるフルステンレス(SUS304)を採用。300種類に及ぶ過酷な開発テストにより産まれた『Raptor-80D』サイレンサーは、背圧コントロールを車種ごとに合わせ、固有のエンジン特性をフルに引き出します。特にフラットな高トルク特性により、重たい荷物やレジャー用品を搭載してのツーリングにも威力を発揮します。隔壁構造のRaptorサイレンサーは、僅かなアクセル開度にも敏感に反応します。3元貴金属を贅沢に使用し、厳しい排ガス基準を余裕のレベルでクリアした『メタル担体キャタライザー』をサイレンサー内部に装着。環境に優しいマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6035D 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 CUB110

戻る ページ 1 次へ