ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 フェンダー・フェンダーレスキット KIJIMA(キジマ)製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フェンダーフロントフェンダーキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーフロントフェンダーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前期、後期の全モデルで装着可能なアドベンチャースタイルのフェンダーキット。スタイルと実用性を兼ね備えた前後フェンダーのキット。カーボンアップフェンダーとFRPクロゲルのマッドガードの組み合わせ。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合
206-990 1個 GROM13y-

2. フェンダーレスKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前期、後期の全モデルで装着可能なフェンダーレスキット。スタイリッシュなリア周りの演出と法令に基づいた内容で作成。純正ウインカー対応の優れもの。平成33年4月1日ナンバープレート新基準対応品。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合 セット内容 材質
315-063 1個 GROM LEDライセンスランプ、スリムタイプリフレクター スチール シルバー

3. フェンダー フロント FRP クロゲル マッドガード GROM KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダー フロント FRP クロゲル マッドガード GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
206-9891 1個

4. フェンダー フロント FRP クロゲル アッパー GROM KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダー フロント FRP クロゲル アッパー GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
206-989 1個

5. フェンダーレスKIT GROM KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT GROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
315-044 1個

戻る ページ 1 次へ