ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式 マフラーガスケット ホンダ製

AB22 6V 4.5ps モンキーRのデュアルパーパス仕様 アップハン ■モデル名:Z50JRJ2

ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1007601 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 900
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AB22 1007601 ~ 1988/3月
モンキーR(Z50JRH)のデュアルパーパス仕様
車体構成モンキーRと同一。
アップハンドル(ブリッジ付)、、アップフェンダー装備、フォワードステップに変更、リアキャリア装備。
オフロード対応のブロックパターンタイヤに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 ホンダ

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
ホンダ ガスケット エキゾーストパイ 18291HB2900 1個
レビュー: 4.78(9)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
18291HB2900 1個 GK260-330-35

戻る ページ 1 次へ