ホンダ XL500S [500cc] 1980-81年式 マフラーガスケット NTB製

PD01

ホンダ XL500S [500cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD01 原動機型式 PD01E 4st単気筒 空冷
フレームNo PD01 - 1001001 ~ 排気量 497
タイヤ
3.00 - 23 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4-2A-4(縦置) 全長 2,185
スプロケット
14 39 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,210
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 PD01 1001001 ~ 1980/8月 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK320-400-40 1個 18291-MN5-650 GYRO UP/Canopy 29

戻る ページ 1 次へ