ホンダ シルバーウイングGT 600 [600cc] 2009-16年式 マフラーガスケット NTB製

PF02 STD・ABS 平成19年排出ガス規制適合 PGM-FI 

ホンダ シルバーウイングGT 600 [600cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PF02 原動機型式 PF01E 水冷
フレームNo PF02 - 1000001 ~ 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
306±2.5
レベル
(mm)
92
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 PF02 1000001 ~ 2009/6
STD
フルモデルチェンジ
PGM-FI採用
平成19年国内二輪車排出ガス規制に適合
2009 ~ 2016 PF02 1000001 ~ 2009/6
ABS
車両重量:252kg
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

戻る ページ 1 次へ