ホンダ GL1800ゴールドウィング F6C [1800cc] 2014-16年式 マフラーガスケット KITACO製

SC68 ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング F6C [1800cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC68 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC68 - 1200001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/60 R 19 61H TL 180/55 R 17 73H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,470
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 342
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
631±2.5 572±2.5
レベル
(mm)
132 132
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 SC68 1200001 ~ 1299999 フラット6(水平対向6気筒) カスタム
ABS(342kg)
2014/4月 ストリートマッスルクルーザー
ワルキューレの後継タイプで日本仕様にしたもの。軽量化。
水平対向6気筒エンジン踏襲。
新デザインヘッドライトカウル、LEDヘッドライト新採用。
専用エアクリーナー、エキゾーストパイプ、マフラー、フル液晶タイプインストルメントパネル、ウィンカーオートキャンセラー装備、など。
カラー設定
・アトモスフィアブルーメタリック
・グラファイトブラック
2015 ~ 2016 SC68 1300001 ~ ABS(342kg)
2015/3月
誕生40周年記念メインキー採用。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)
2016生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000012 1セット(2個) ホンダ XH-12 RVF400/ホーネット250/FTR223/CB223S等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11012 1個 ホンダ車用 H-12

戻る ページ 1 次へ