ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

36件中 1件~36件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34910 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M12×P1.5 149

2. ライドバー2 MID ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 MID ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
65660 1個 クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。
●純正ケーブル使用可能。
●ブレースバー外径:Φ22.2。
●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。
●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。

3. エアロバイザー(APE) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロバイザー(APE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。。バイザーはキズに強く弾力のあるポリカーボネート(厚さ2mm)材を使用。専用ステーのため各車ボルトオン、スッキリと取り付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
60462 1個 エイプ100/TypeD(HC07/13・02-08)・エイプ50/TypeD(AC16/18・01-08)モンキー・ゴリラ不可

4. ロングスロットルケーブル100ロングAPE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ロングスロットルケーブル100ロングAPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
41998 1個 APE100('02~'08/8)・APE50('01~'07/11)07/11)

5. ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 MID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
65662 1個 シルバー APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

6. ADJクラッチレバー,モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ADJクラッチレバー,モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
68109 1個 モンキー/ゴリラ 12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ 12V(Z50J/1/Z/B/C/E・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ 3.1PS/6V(Z50J1/2/4/5・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ 2.6PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1300017-1510400)・APE100(HC07・02-08)/TYPE-D(HC13・08年)・APE50(AC16・02-08)/TYPE-D(AC18・08年)

7. FフェンダーオフセットキットAPE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FフェンダーオフセットキットAPE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系車種を中心とした、便利なフロントフェンダー関連品をラインナップ。ダウンフェンダー派に。純正フロントフェンダーをDOWNフェンダーとして取り付け変更できます。スタビライザー効果&泥ハネ防止に威力を発揮。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
62419 1セット APE100(02-08/HC07)・APE50(01-08/AC16)
APE100/TypeD(08/9-/HC13)、APE50/TypeD(08/11-/AC18)ディスクブレーキ&キャストホイールモデルは装着不可。

8. FフェンダーオフセットキットAPE/ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FフェンダーオフセットキットAPE/ブラック 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ダウンフェンダー派に。純正フロントフェンダーをDOWNフェンダーとして取り付け変更できます。スタビライザー効果&泥ハネ防止に威力を発揮。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
69439 1セット APE100(02-08/HC07)・APE50(01-08/AC16)
APE100/TypeD(08/9-/HC13)、APE50/TypeD(08/11-/AC18)ディスクブレーキ&キャストホイールモデルは装着不可。

9. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

10. 車種別インジケーターキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別インジケーターキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様
39301 1セット APE100/50('01~'07)
※メインキー移動ステー付き
車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。

11. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

12. ハンドルストッパー/APE、XRモタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハンドルストッパー/APE、XRモタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
61189 1個 APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

13. キョウカリヤショックRED SPG/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカリヤショックRED SPG/APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コーナリング性能が向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69243 1個 APE50/100

14. ALホイール2.75X12_マルアナ/APE(R) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALホイール2.75X12_マルアナ/APE(R) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューブレスアルミホイール(内幅サイズ=2.75インチ)。バネ下重量の大幅な軽量化による路面追従性や、耐パンク性のアップが可能な軽量チューブレスホイール。材質グレードアップ(A5052)による高剛性化とともに、スペシャルオーダーの3.5mm板材を使用し、製造時のリムの肉厚減を防ぐことで、走行時やタイヤ着脱時のリムの変形を防止。ノーマルハブに装着する場合は、エアバルブはフロント左出し、リヤ右出しになります。表面バフ・クリアーアルマイト仕上げ。オフセット量はノーマル同等。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
76242 1個 APE100(02-08/HC07)リア専用(フロント側取付ネジ穴Φ8、リヤ側取付ネジ穴Φ10)TypeD(08/9-HC13不可)

15. ADJブレーキレバー,ドラムヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ADJブレーキレバー,ドラムヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70298 1個 モンキー・ゴリラ(78-)・APE50/100TYPE-D不可

16. ADJブレーキレバー,ドラムヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ADJブレーキレバー,ドラムヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70299 1個 モンキー・ゴリラ(78-)・APE50/100TYPE-D不可

17. AL-T/B(ノーマルHクランプヨウ),APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AL-T/B(ノーマルHクランプヨウ),APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
68696 1個 APE100(02-08・HC07)/TYPE-D(08年・HC13)・APE50(02-08・AC16)/TYPE-D(08年・AC18)

18. フラットCOZYシート、プレーン/APE100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フラットCOZYシート、プレーン/APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
46285 1個 エイプ100(HC07/13・02-08)

19. レトロハイスロキットディスクヨウ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レトロハイスロキットディスクヨウ/APE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
71710 1セット APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)

20. クラッチレバー&ホルダーセット モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クラッチレバー&ホルダーセット モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
33442 1セット モンキー・ゴリラ・エイプ100/50

21. クラッチレバーASSY ミラーホルダー付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クラッチレバーASSY ミラーホルダー付 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 取付穴径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
63406 1個 ホンダ 10(ミラー) モンキー・ゴリラ・エイプ100/50 97

22. ブラストバリアーMINI (エイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアーMINI (エイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。人気のブラストバリアーに4Mini用ラインアップ。取付ステーがセットになったボルトオンタイプで、大型車用ブラストバリアーの形状を生かしたコンパクトな専用品です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71882 1個 APE100(02-08)<HC07/13]・APE50(01-08)<AC16/18>

23. ライドバー2 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE/XRモタードにジャストフィットサイズの高剛性ジュラルミンハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
65659 1個 ブラック APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

24. ライドバー2 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE/XRモタードにジャストフィットサイズの高剛性ジュラルミンハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
65657 1個 メッキ APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

25. ライドバー2 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE/XRモタードにジャストフィットサイズの高剛性ジュラルミンハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
65658 1個 シルバー APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

26. レトロハイスロキットドラムヨウ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レトロハイスロキットドラムヨウ/APE 1セット
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
71709 1セット APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)

27. レトロハイスロキットドラムヨウ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レトロハイスロキットドラムヨウ/APE 1セット
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
79142 1セット

28. デンキシキタコメーターキットAPE50/100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンキシキタコメーターキットAPE50/100 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
68595 1セット APE100(02-08/8・HC07)・APE50(01-07/11・AC16)

29. アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミステップ(スリム)クリア モンキーゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
33110 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18)

30. アルミステップセット モンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミステップセット モンキー/ゴリラ 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正ステップラバーを取り外して装着するアルミステップ。アルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。ホールド性に優れたローレット加工仕上げ。左右1セット。取付用六角レンチ付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 適合車種 主な適合車種
20726 1セット 14 28 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・スーパーカブ50(C50C/D・C50-8500034-8985028)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)・スーパーカブ50(C50H/J・C50-9600001-0095210)・スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・スーパーカブ50(C50Y・AA01-1000001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX・C50-4300001-)・リトルカブ(C50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・APE100/TypeD(02-08・HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08・AC16/AC18) モンキー、ゴリラ、ベンリー50S、ベンリーCL50、CD50、スーパーカブ50、リトルカブ、APE50、APE50TYPE-D、APE100、APE100TYPE-D

31. ダートラバー675クロ22.2MM/APE50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ダートラバー675クロ22.2MM/APE50 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
39307 1個 エイプ100(HC07/13・02-08)/50(AC16/18・01-08)・ズーマー(AF58・01-07/9)/フューエルインジェクションモデル(AF58・07/10-)

32. ダートラバー675メッキ/APE50、100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ダートラバー675メッキ/APE50、100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
46518 1個 エイプ100(HC07/13・02-08)/50(AC16/18・01-08)・ズーマー(AF58・01-07/9)/フューエルインジェクションモデル(AF58・07/10-)

33. ビレットリアショック/ハードSPGアカ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ビレットリアショック/ハードSPGアカ/APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードライディングに対応した高性能ショック。従来品よりスプリングバネレートを強化し、ハードライディングに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
70350 1個 APE100(02-08・HC07/HC13)・APE50/FIモデル(01-08・AC16)

34. ビレットリアショック/ハードSPGクロ/APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ビレットリアショック/ハードSPGクロ/APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードライディングに対応した高性能ショック。従来品よりスプリングバネレートを強化し、ハードライディングに対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
70783 1個 APE100(02-08・HC07/HC13)・APE50/FIモデル(01-08・AC16)

35. ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 MID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
65660 1個 ブラック APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

36. ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライドバー2 MID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
65661 1個 メッキ APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)

戻る ページ 1 次へ