ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

MF08 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S(縦置) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)約1250・1400(ABS) ブレーキ後:マスターからユニット約700・850(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(前期)(188kg)
2004/7月
Honda Sマチック(電子制御式ベルトコンバーター)変速機構搭載。
2段階オートマチックモード(Dモード/Sモード)と6速マニュアルモード選択可能。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・デルタブルーメタリック
・キャンディグローリーレッド
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1100001 ~ 1199999 STD ABS(前期)(194kg)
2005/3月
前後連動ABS(ハイドロコンビブレーキ+ブレーキのかけ過ぎによる前後輪ロック回避ABS)。
ゴールドFブレーキキャリパー、ボディ同色メーターパネルカバー採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1200001 ~ 1299999 スペシャル ABS無し(前期)
2005/7月
ディンプル調とカーボン調表皮シート採用(縁に赤パイピング)。
特別装備のボディー同色メーターパネルカバー、フロント右側リッドオープンボックスノブ(クロームメッキ)、Fブレーキキャリパ(ゴールド)、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS(後期)
2006/5月 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS無し(後期)
2006/3月 マイナーチェンジ
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、マニュアルモード+オートシフトモード採用。キックダウン機構採用。
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
カウルデザイン一新。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、LED(片側9個)採用。内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ。
2006 ~ 2006 MF08 1400001 ~ スペシャル ABS無し(後期)
2006/7月
前後アルミホイール、Fブレーキキャリパーゴールド塗装、ボディ同色メーターパネルカバー、ディンプル加工シート表皮、など。
カラー設定
・ナッソーブルーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドABSステッカー、F/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS無し(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドF/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・クリッパーイエロー
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
・ウイニングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

98件中 81件~98件

並び替え:

81. ミドルアップバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミドルアップバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
154062 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ

82. ミドルアップバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミドルアップバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
154262-EX 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ

83. ミドルアップバーブレース付メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミドルアップバーブレース付メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
154263-EX 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ

84. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154300PW 1個 Pミルキーホワイト フォルツァX MF08(04-05)・フォルツァZ MF08(04-05)

85. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154300SB 1個 Pサイバーブラック フォルツァX MF08(04-05)・フォルツァZ MF08(04-05)

86. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154301PB 1個 ピュアブラック フォルツァX MF08(06-07)・フォルツァZ MF08(06-07)

87. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154301PW 1個 Pミルキーホワイト フォルツァX MF08(06-07)・フォルツァZ MF08(06-07)

88. マシンドブレーキレバーFシルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーFシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151125-03 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

89. マシンドブレーキレバーFメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーFメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151125 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

90. マシンドブレーキレバーRシルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーRシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151126-03 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

91. マシンドブレーキレバーRメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーRメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151126 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

92. フロントローダウンSP(30mm POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フロントローダウンSP(30mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
154165 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10使用不可

93. マスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のサンダーボルトと新開発コンパウンドにより、さらなるグリップと耐久性を獲得。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
151053-03 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10不可・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A) スカイウェイブTYPE-SSは使用不可。・フェイズ・フュージョン250(90-)

94. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154300PB 1個 ピュアブラック フォルツァX MF08(04-05)・フォルツァZ MF08(04-05)

95. フェンダーレスKIT LED灯 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT LED灯 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナンバー灯に8ヶの高硬度白色LEDを使用。リフレクター位置を変更し、リア周りをスッキリさせました。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
154190 1セット フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10使用不可

96. ステムカバー(ソリッド)メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステムカバー(ソリッド)メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
154170 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10使用不可・フェイズ

97. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154300CR 1個 CGレッド フォルツァX MF08(04-05)・フォルツァZ MF08(04-05)

98. フェイスマスク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェイスマスク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
154300DB 1個 Dブルーメタリック フォルツァX MF08(04-05)・フォルツァZ MF08(04-05)

戻る ページ 1 2 3 次へ