ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2014-17年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS・Secial Edition ABS・E-Package ABS

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1600001 ~ 1899999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
475±2.5
レベル
(mm)
129
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS(203kg)
2014/3月
LEDヘッドライト(Boldorのみ)採用の新形状フロントカウル装着。
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS無し(200kg)
2014/3月
LEDヘッドライト(Boldorのみ)採用の新形状フロントカウル装着。
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1700001 ~ STD ABS E-Package(204kg)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
2014/3月
2015 ~ 2015 NC42 1800001 ~ Special Edition ABS
前後アルミキャストホイールとシリンダーヘッドカバーをブラウンメタリック、採用。
ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックの前後ブレーキキャリパ、Fフォークトップボルト、グレイアルマイトのRクッションリザーバータンク、燃料タンク立体エンブレム、など。
2015/2月
特別カラー
・パールコスミックブラック/キャンディーアリザリンレッドストライプ
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS E-Package
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2016/3月
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS無し
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ 1899999 Special Edition ABS(受注生産)
2016/4月
ブロンズゴールドのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックのホイール、ブレーキディスクハブ、ブレーキキャリパ、CBロゴデザインの専用リムストライプ、朱色のRショックスプリング、ダークシルバーのRサスリザーバータンク採用、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・グラファイトブラック×キャンディーアルカディアンレッド(専用ストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

84件中 81件~84件

並び替え:

81. ビレットリボルバ-エンド HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032176-32 1セット PINK

82. ビレットリボルバ-エンド HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032176-26 1セット MAT BLACK

83. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
051201-26 1個 黒/赤

84. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
051201-46 1個 黒/金

戻る ページ 1 2 3 次へ