ホンダ NM4-01 [750cc] 2014-15年式 カスタムパーツ(ボディ)

RC82 PGM-FI ABS DCT

ホンダ NM4-01 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC82 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC82 - 1000001 ~ 1199999 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
593±2.5
レベル
(mm)
124
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RC82 1000001 ~ 2014/4月
水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。
可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。
フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。
アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2015 ~ 2015 RC82 1100001 ~ 1199999 2015/3月 カラーオーダープラン追加
ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。
タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 クラッチ 主な適合車種
12010304 1個 ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) ガンメタ ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 CB1300SF/SB-19/CB400SF 02-17/CBR650R 19etc

2. STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:17日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 クラッチ 主な適合車種
12010104 1個 ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) ブラック ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 CB1300SF/SB-19/CB400SF 02-17/CBR650R 19etc

3. STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 クラッチ 主な適合車種
12010204 1個 ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) レッド ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 CB1300SF/SB-19/CB400SF 02-17/CBR650R 19etc

4. STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 クラッチ 主な適合車種
12010404 1個 ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) ブルー ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 CB1300SF/SB-19/CB400SF 02-17/CBR650R 19etc

5. STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 クラッチ 主な適合車種
12010504 1個 ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) ゴールド ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 CB1300SF/SB-19/CB400SF 02-17/CBR650R 19etc

6. STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFブレーキレバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)。ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 クラッチ 主な適合車種
12010604 1個 ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) グリーン ブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整 CB1300SF/SB-19/CB400SF 02-17/CBR650R 19etc

戻る ページ 1 次へ