ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 カスタムパーツ(ボディ)

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

29件中 1件~29件

並び替え:

1. DLCD ST1 C1ステー付フルキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) DLCD ST1 C1ステー付フルキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0034 1個

2. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0673-01 1個 ノーマルレッグシールド使用可 バーハンドル取付用 トッププレートがステム穴を隠します。、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 ポリッシュアルマイト スーパーカブ50/70/90/カスタム_リトルカブ スーパーカブ50/70/90/カスタム・リトルカブ

3. Dタイプ ブラック&ホワイト スピードメーターキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Dタイプ ブラック&ホワイト スピードメーターキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0105 1セット

4. サイドカバー 左右SET TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドカバー 左右SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正サイドカバー互換タイプサイドカバーセットです。スリットの入ったスタイリッシュなデザインです。素材は軽量で強度に優れた樹脂製を採用し、クラシックな雰囲気を演出するメッキ調のボディーパーツは高級感を与え車輌イメージを大きく変えます。装着は簡単に行え、デコレーション感覚で楽しめます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-09-0025 1個

5. ウインドシールド(WS-72) af(旭風防)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:37日
af(旭風防) ウインドシールド(WS-72) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなスタイルのバイクや、スクーター等にマッチするデザイン。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(縦×横×奥行)(mm) 主な適合車種
WS-72 1個 470×480×2.5 リトルカブ

6. ショートバイザー(LC-08) af(旭風防)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:23日
af(旭風防) ショートバイザー(LC-08) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスする。ファッショナブルなショートバイザーです。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
LC-08 1セット ポリカーボネイト樹脂 クリアー 350×280×2.5 リトルカブ(C50/AA01)

7. SPI-M05シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック SPI-M05シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
11045 1セット スーパーカブ50/90、リトルカブ

8. Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50・リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0106 1セット

9. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0172 1セット

10. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0169 1セット

11. リヤショックアブソーバー(2本入り) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(2本入り) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ50/110 (アルミボディ/レッドスプリング)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0189 1セット

12. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0170 1セット

13. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0171 1セット

14. 強化ダンパーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化ダンパーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
06-01-3004 1セット CUB (ノーマルフォーク用)

15. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-182 1セット(2個) HONDA(スーパーカブ/リトル (12V))フロント98×38mm

16. ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK528-01 1セット スーパーカブ50/70/90 .リトルカブ_※(~'07 キャブ車)カスタム(角ライト)除く レッグシールド使用可 専用ハンドル.ハンドルセッター.ホルダー.4.5ベーツライト、ミニウインカー.トリップ付ミニメーター.インジケーター他 スーパーカブ50/70/90・リトルカブ(-07キャブレター車)

17. UPハンドル・フルKIT(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
618-1087120 1個 スーパーカブ50/190KM

18. UPハン・フルキット19/140/リトルカブ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハン・フルキット19/140/リトルカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
618-1116130 1個

19. リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0060 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨

20. UPハンドル・フルKIT(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT(22.2) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 仕様
618-1116020 1セット スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-) 190kmメーター

21. UPハンドル・フルKIT(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT(22.2) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 仕様
618-1116030 1セット リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999) 140kmメーター

22. バーハンドル フルキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バーハンドル フルキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-02-0061 1個

23. フロントフォークサブダンパーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントフォークサブダンパーキット 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】スーパーカブ, リトルカブのノーマルフロントフォークに本製品を装着することで。路面の追従性と乗り心地を格段に向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
06-01-3002 1個 リトルカブ 1999-2003年式:AA01-3500001-に適合

24. リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0038 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-)

25. アルミトップブリッヂセット(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミトップブリッヂセット(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】美しいアルミ削り出しのトップブリッジです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合 主な適合車種
560-1116000 1個 キタコ補修部品 リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)

26. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

27. ライティングスイッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライティングスイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バーハンドルに交換した際、必要なΦ22.2用ハンドルスイッチです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
756-1116710 1個 リトルカブ・スーパーカブ50/70/90スーパーカスタム系不可

28. TブリッヂSET(19)リトルカブ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TブリッヂSET(19)リトルカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
560-1087000 1個

29. UPハン・フルキット19/190/リトルカブ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハン・フルキット19/190/リトルカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
618-1116120 1個

戻る ページ 1 次へ