ホンダ VT400S [400cc] カスタムパーツ(ボディ)
ホンダ VT400S [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 11375 | 1セット | VT400S 10-15(NC46) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-0017 | 1セット(2個) | HONDA VT400S(EBL-NC46) / 750S(EBL-RC58) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-7201 | 1個 | HONDA・VT400/750S | メッキ |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-7202 | 1個 | HONDA・VT400/750S | ブラック |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 213-181 | 1セット(2個) | HONDA(シャドウ400ALL/750(04-08Y))リア87×34mm、(VT400/750S)リア87×34mm、(PS250)リア87×34mm | シャドウ750 2003-2007年式:04年-に適合 |
販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ)
メッキデコレーションバンパー(スチール製)
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-227 | 1個 | - | - | - | 32 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ