ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】遊び心あふれるデザインに実用性も求めたアイテムであるブレーキペダルカバーにDAX125用が登場!。足型と靴底の2タイプをラインナップ!。DAX125ならばシーソーチェンジペダルとの組み合わせでさらに遊び心あふれるカスタムになります。GROM、モンキー125も装着可能。アルミ鋳物 バレル仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 タイプ
213-1412 1個 HONDA 2013y- GROM(JC61/75/92),2018y- モンキー125(JB02/03),2022y- DAX125(JB04) 足型タイプ

2. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】遊び心あふれるデザインに実用性も求めたアイテムであるブレーキペダルカバーにDAX125用が登場!。足型と靴底の2タイプをラインナップ!。DAX125ならばシーソーチェンジペダルとの組み合わせでさらに遊び心あふれるカスタムになります。GROM、モンキー125も装着可能。アルミ鋳物 バレル仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 タイプ
213-1452 1個 HONDA 2013y- GROM(JC61/75/92),2018y- モンキー125(JB02/03),2022y- DAX125(JB04) 靴底タイプ

戻る ページ 1 次へ