ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

JA48 PGM-FI C125K

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA48 原動機型式 JA48E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA48 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JA48 ~ 2019/6月
カラー追加
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー(継続)
2020 ~ 2020 JA48 ~ 2020/7月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー
2018 ~ 2018 JA48 1000001 ~ 2018/9月
空冷4stOHC単気筒。
LED灯火器(ヘッド、テール、ウィンカー)、Hondaスマートキーシステム採用。
タンデムステップ装備。
エンブレムオールドタイプウイングマーク採用。
カラー設定
・パールニルタバブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. チェンジペダル 足形 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジペダル 足形 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】遊び心と実用性を考えたチェンジペダル。純正よりも面積を増やしシフトチェンジがしやすく。なっています。左右の足型に作られたペダル部が遊び心を駆りたてます。ステー部:スチール製 ペダル部:アルミ鋳物

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
214-200 1個 スーパーカブ/クロスカブ/C125等

2. チェンジペダルシーソー 214-205 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジペダルシーソー 214-205 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-205。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20 JA55

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-205 1個

3. チェンジペダルカバー 靴底 214-2051 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジペダルカバー 靴底 214-2051 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-2051。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125]

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-2051 1個

4. アシガタチェンジペダル  214-200 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アシガタチェンジペダル 214-200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-200。遊び心と実用性を考えたチェンジペダル。純正よりも面積を増やしシフトチェンジがしやすくなっています。左右の足型に作られたペダル部が遊び心を駆りたてます。ステー部:スチール製 ペダル部:アルミ鋳物。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125]

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-200 1個

戻る ページ 1 次へ