ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式 サイドスタンド関連 KIJIMA(キジマ)製

HA02 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 2500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 HA02 2500001 ~ 2599999 排出ガス規制適合
角型ヘッドランプ
カラー設定
・タスマニアグリーンメタリック
・アドベンチャーブルーメタリック
・ムーンストーンシルバーメタリック
2002 ~ 2008 HA02 2600001 ~ 2699999
2005 ~ 2006 HA02 2700001 ~ 2799999 セル付
2007 ~ 2008 HA02 2800001 ~ セル付

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. サイドスタンドゴム 足型 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドゴム 足型 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーカブシリーズのサイドスタンドに必ずついているサイドスタンドラバーの足型です。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合
213-9003 1個 スーパーカブ50/70/90/110・クロスカブ50/110・カブプロ50/110・リトルカブ ブラック

2. サイドスタンドゴム 足型 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドゴム 足型 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーカブシリーズのサイドスタンドに必ずついているサイドスタンドラバーの足型です。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合
213-9001 1個 スーパーカブ50/70/90/110・クロスカブ50/110・カブプロ50/110・リトルカブ レッド

3. サイドスタンドゴム 足型 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドゴム 足型 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーカブシリーズのサイドスタンドに必ずついているサイドスタンドラバーの足型です。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合
213-9002 1個 スーパーカブ50/70/90/110・クロスカブ50/110・カブプロ50/110・リトルカブ ブラウン

戻る ページ 1 次へ