ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式 サイドスタンド関連 KIJIMA(キジマ)製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1000001 ~ 1099999 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,335
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
721±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SD04 1000001 ~ 1099999 2016/2月
DCT ABS(242kg)
3変速パターン(マニュアル/Dモード/Sモード)
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー)
・デジタルシルバーメタリック
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2016 ~ 2016 SD04 1000001 ~ 1099999 STD ABS(232kg)
2016/2月
270度位相クランクシャフト、2軸プライマリーバランスシャフト。
マニュアルミッションDCTタイプ設定。
2灯ヘッド、4potラジアルフィットFキャリパ、倒立Fフォーク、フルアジャスタブル機構、シートアジャスト機構採用、など。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー)
・デジタルシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. サイドスタンドショート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンサスペンション使用の際に起き気味になる車体を安心して安定させるショートスタンドの登場!。社外のサスペンションでローダウンした場合に対応。(ナイトロン社ローダウンを基準に作成)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合 材質
213-040 1個 CRF1000L スチール ブラック

2. サイドスタンド ワイドプレート&エクステンション CRF1000L KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンド ワイドプレート&エクステンション CRF1000L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】砂地、未舗装路やアスファルトなどでサイドスタンドのめり込みを防ぐワイドプレートに、さらにスタンドの出し入れが楽になるエクステンションを加えたアイテム。使いやすい絶妙な長さに設定しました。スタンダード比80%面積を増してスタンドの沈み込みを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
213-039 1個

3. サイドスタンド ワイドプレート CRF1000L KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンド ワイドプレート CRF1000L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】砂地、未舗装路やアスファルトなどでサイドスタンドのめり込みを防ぐワイドプレート。使いやすさと有効的な大きさのバランスにこだわりました。スタンダード比80%面積を増してスタンドの沈み込みを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
213-038 1個

戻る ページ 1 次へ